若井産業
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途
押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)
6
外径(Φmm)
【プラグ部】6
頭径(Φmm)
12.2
材質(ねじ部)
SUS410
材質(プラグ)
ナイロン
下穴深さ(mm)
40
内容量
1箱(39本×5パック)
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52741546
SW630B
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください