偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック

偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック - 若井産業

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止
〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感
〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮

用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
注意
※せっこうボード・ALCには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
下穴径(Φmm)
外径(Φmm)
頭径(Φmm)
下穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52742587RT645B1箱(38本×5パック)6【プラグ部】61055
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
52742578RT428B1箱(70本×5パック)4【プラグ部】4838
9,075
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする