曜日別特売

ジュースミキサー

ジュースミキサー - SURE(石崎電機製作所)

ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。
本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。
スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。

材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂容量(mL)600質量(g)約910(電源コード含む)コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345安全装置安全スイッチ定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848007SBM-600G
オープン
3,164
3,480(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする