真空包装機_据置型_V-553G

真空包装機_据置型_V-553G - TOSEI

業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。
10個のコース設定が可能です。
固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
工業から食品まで、様々な分野で実績があります。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。
圧縮することで物流コストの削減に。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】585質量(kg)210容量(L)【チャンバー】68.1電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220消費電力(kW)3.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】550電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)内容量1台
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52849084V-553G
1,850,000
1,665,000
1,831,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥26,000/税込¥28,600
沖縄地方1¥33,000/税込¥36,300
離島1お送りできません

商品説明動画

【据置型】TOSEI TOSPACK 真空包装機 機能・使い方説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする