真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393

真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393 - TOSEI

工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。
12個のコース設定が可能です。
最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。
ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます
センサー制御で真空度を調整できます。
USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。
クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。
オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。

用途
工業製品の防塵・防湿・防錆に。
研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。
圧縮することで物流コストの削減に。
食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。
食材の廃棄ロス軽減に。
安全な状態で調理品を管理・流通に。
短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450有効寸法(mm)【シール】310内容量1台
注意
※「試運転/保守契約のご案内について、ご注文後にメーカーよりご案内の連絡をさせていただきます。」
※「試運転/保守契約について必要な場合は別途メーカーとお客様でお見積り、ご契約をいただく必要がございます」
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
コンセント形状
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52849075V-393AC100V±10%(50/60Hz)2P-15(A)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×3801.1/1.1(50/60Hz)
790,000
719,800
791,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52849005V-392AC100V(50/60Hz)2P-15A【チャンバー開時】W423×D625×H685【チャンバー閉時】W423×D625×H3801.1
749,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52849014V-392-GAC100V(50/60Hz)2P-15(A)【チャンバー開時】423×625×685【チャンバー閉時】423×625×3801.1(50/60Hz)
771,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

卓上型タッチパネルタイプ真空包装機「V-392」<製品紹介>
使いやすさを追求!卓上型タッチパネルタイプ真空包装機「V-393」<製品紹介>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする