曜日別特売

CoaX EXシリーズ

CoaX EXシリーズ - 東芝テリーCoaX EXシリーズ - 東芝テリー

e2v 社製 37.7MP CMOS センサ
TELI オリジナル新開発 IP コア搭載
グローバル電子シャッタ
CoaXPress 2.0 インターフェース
CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現
GenICam(R)準拠
IIDC2準拠
正方格子配列
TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得

黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52836019EX370BMG-X
1,000,000
949,800
1,044,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする