超硬合金・硬脆材加工用ロングネックボールエンドミル

超硬合金・硬脆材加工用ロングネックボールエンドミル - ユニオンツール

超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。
切れ刃の高い輪郭精度と、ダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。

用途対応被削材:超硬合金、硬脆材材質Binderless PCD刃数1枚全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※勾配が付いているワークとシャンク部との干渉は必ず実測で確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
ボール半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52841768UPDLB1002-004408-13900.1R0.10.2
125,300
60,144
66,158(税込)
翌々日出荷
52841777UPDLB1010-020408-13780.5R0.51
109,400
52,512
57,763(税込)
翌々日出荷
52841786UPDLB1020-030408-13861R12
195,900
94,032
103,435(税込)
翌々日出荷
52841795UPDLB1004-008408-13980.2R0.20.4
117,500
56,400
62,040(税込)
翌々日出荷
52841804UPDLB1006-010408-14150.3R0.30.6
117,500
56,400
62,040(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする