曜日別特売

DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス

DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス - ユニオンツール

DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。
銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。
DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。
バリも小さく良好なエッジ。

用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全48種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52837139DLCLRS2002-005-010568-4576450.240.19
9,350
4,488
4,937(税込)
翌々日出荷
52837148DLCLRS2002-005-015568-5045450.240.19
9,820
4,714
5,185(税込)
翌々日出荷
52837157DLCLRS2003-005-010568-4574450.340.29
9,350
4,488
4,937(税込)
翌々日出荷
52837166DLCLRS2003-005-020568-5067450.340.29
10,290
4,939
5,433(税込)
翌々日出荷
52837175DLCLRS2004-005-030568-5059450.440.39
8,510
4,085
4,494(税込)
翌々日出荷
52837184DLCLRS2004-01-030568-4553450.440.39
8,510
4,085
4,494(税込)
翌々日出荷
52837200DLCLRS2005-005-020568-5058450.540.49
8,140
3,907
4,298(税込)
翌々日出荷
52837209DLCLRS2005-005-040568-5107450.540.49
8,510
4,085
4,494(税込)
翌々日出荷
52837218DLCLRS2005-01-020568-5043450.540.49
8,140
3,907
4,298(税込)
翌々日出荷
52837227DLCLRS2005-01-040568-5097450.540.49
8,510
4,085
4,494(税込)
翌々日出荷
52837236DLCLRS2010-01-040568-455945140.98
6,330
3,038
3,342(税込)
翌々日出荷
52837245DLCLRS2010-02-040568-456645140.98
6,330
3,038
3,342(税込)
翌々日出荷
52837254DLCLRS2015-02-100568-5075451.541.47
6,700
3,216
3,538(税込)
翌々日出荷
52837270DLCLRS2020-01-080568-510550241.98
6,780
3,254
3,579(税込)
翌々日出荷
52837279DLCLRS2020-02-080568-512750241.98
6,780
3,254
3,579(税込)
翌々日出荷
52837288DLCLRS2030-02-200568-559860362.96
8,980
4,310
4,741(税込)
翌々日出荷
52837297DLCLRS2030-03-200568-457260362.96
8,980
4,310
4,741(税込)
翌々日出荷
52837306DLCLRS2030-05-200568-457160362.96
8,980
4,310
4,741(税込)
翌々日出荷
52837315DLCLRS2006-005-030568-5053450.640.59
6,600
3,168
3,485(税込)
翌々日出荷
52837324DLCLRS2006-01-030568-5595450.640.59
6,600
3,168
3,485(税込)
翌々日出荷
52837340DLCLRS2010-01-060568-508245140.98
6,600
3,168
3,485(税込)
翌々日出荷
52837349DLCLRS2010-02-060568-513045140.98
6,600
3,168
3,485(税込)
翌々日出荷
52837358DLCLRS2006-005-040568-5101450.640.59
6,740
3,235
3,559(税込)
翌々日出荷
52837367DLCLRS2006-01-040568-5136450.640.59
6,740
3,235
3,559(税込)
翌々日出荷
52837376DLCLRS2008-005-040568-5030450.840.79
6,740
3,235
3,559(税込)
翌々日出荷
52837385DLCLRS2008-01-040568-5596450.840.79
6,740
3,235
3,559(税込)
翌々日出荷
52837394DLCLRS2008-02-040568-5054450.840.79
6,740
3,235
3,559(税込)
翌々日出荷
52837410DLCLRS2010-01-020568-512645140.98
6,100
2,928
3,221(税込)
翌々日出荷
52837419DLCLRS2010-02-020568-455645140.98
6,100
2,928
3,221(税込)
翌々日出荷
52837428DLCLRS2020-01-120568-506250241.98
6,840
3,283
3,611(税込)
翌々日出荷
52837437DLCLRS2020-02-120568-504950241.98
6,840
3,283
3,611(税込)
翌々日出荷
52837446DLCLRS2004-005-020568-5093450.440.39
8,330
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
52837455DLCLRS2004-01-020568-5046450.440.39
8,330
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
52837464DLCLRS2005-005-030568-5139450.540.49
8,330
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
52837480DLCLRS2005-01-030568-5104450.540.49
8,330
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
52837489DLCLRS2006-005-060568-4565450.640.59
6,940
3,331
3,664(税込)
翌々日出荷
52837498DLCLRS2006-01-060568-5070450.640.59
6,940
3,331
3,664(税込)
翌々日出荷
52837507DLCLRS2008-005-060568-5131450.840.79
6,940
3,331
3,664(税込)
翌々日出荷
52837516DLCLRS2008-01-060568-5091450.840.79
6,940
3,331
3,664(税込)
翌々日出荷
52837525DLCLRS2008-02-060568-5086450.840.79
6,940
3,331
3,664(税込)
翌々日出荷
52837534DLCLRS2020-01-160568-512850241.98
6,940
3,331
3,664(税込)
翌々日出荷
52837550DLCLRS2020-02-160568-507650241.98
6,940
3,331
3,664(税込)
翌々日出荷
52837559DLCLRS2030-02-120568-514260362.96
8,600
4,128
4,541(税込)
翌々日出荷
52837568DLCLRS2030-03-120568-510660362.96
8,600
4,128
4,541(税込)
翌々日出荷
52837577DLCLRS2030-05-120568-513560362.96
8,600
4,128
4,541(税込)
翌々日出荷
52837586DLCLRS2006-005-020568-5039450.640.59
6,470
3,106
3,417(税込)
翌々日出荷
52837595DLCLRS2006-01-020568-5140450.640.59
6,470
3,106
3,417(税込)
翌々日出荷
52837604DLCLRS2015-02-060568-5137451.541.47
6,470
3,106
3,417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする