曜日別特売

VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル

VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル - ユニオンツール

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。
高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全23種類を絞り込む
刃長(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52840429VCBN-LBF20006-0015602-63370.05R0.03
33,540
16,099
17,709(税込)
翌々日出荷
52840438VCBN-LBF20006-0025602-63260.05R0.03
34,880
16,742
18,416(税込)
翌々日出荷
52840447VCBN-LBF2001-003602-63280.08R0.05
29,680
14,246
15,671(税込)
翌々日出荷
52840456VCBN-LBF2001-005602-63920.08R0.05
30,870
14,818
16,300(税込)
翌々日出荷
52840465VCBN-LBF20015-0045602-63010.15R0.075
29,680
14,246
15,671(税込)
翌々日出荷
52840474VCBN-LBF20015-0075602-78750.15R0.075
30,870
14,818
16,300(税込)
翌々日出荷
52840490VCBN-LBF2002-0045602-63410.16R0.1
20,160
9,677
10,645(税込)
翌々日出荷
52840499VCBN-LBF2002-0075602-63930.16R0.1
22,190
10,651
11,716(税込)
翌々日出荷
52840508VCBN-LBF2003-005602-78760.24R0.15
20,160
9,677
10,645(税込)
翌々日出荷
52840517VCBN-LBF2003-009602-78820.24R0.15
22,190
10,651
11,716(税込)
翌々日出荷
52840526VCBN-LBF2004-005602-63180.32R0.2
19,390
9,307
10,238(税込)
翌々日出荷
52840535VCBN-LBF2004-010602-63850.32R0.2
19,390
9,307
10,238(税込)
翌々日出荷
52840544VCBN-LBF2004-012602-63640.32R0.2
20,160
9,677
10,645(税込)
翌々日出荷
52840560VCBN-LBF2005-012602-63050.4R0.25
19,390
9,307
10,238(税込)
翌々日出荷
52840569VCBN-LBF2005-015602-63120.4R0.25
20,160
9,677
10,645(税込)
翌々日出荷
52840779VCBN-LBF2006-010602-63600.48R0.3
18,620
8,938
9,832(税込)
翌々日出荷
52840788VCBN-LBF2006-015602-63530.48R0.3
18,620
8,938
9,832(税込)
翌々日出荷
52840797VCBN-LBF2006-020602-62910.48R0.3
18,620
8,938
9,832(税込)
翌々日出荷
52840806VCBN-LBF2008-020602-63160.6R0.4
18,620
8,938
9,832(税込)
翌々日出荷
52840815VCBN-LBF2010-015602-62900.7R0.5
18,620
8,938
9,832(税込)
翌々日出荷
52840824VCBN-LBF2010-020602-78860.7R0.5
18,620
8,938
9,832(税込)
翌々日出荷
52840840VCBN-LBF2010-025602-63910.7R0.5
18,620
8,938
9,832(税込)
翌々日出荷
52840849VCBN-LBF2010-030602-63040.7R0.5
18,620
8,938
9,832(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする