VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル

VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。
高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。

用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52840578VCBN-LRF2001-002002602-63340.040.10.20.02
31,150
14,952
16,447(税込)
翌々日出荷
52840587VCBN-LRF2001-003002602-48150.040.10.20.03
29,750
14,280
15,708(税込)
翌々日出荷
52840596VCBN-LRF2002-002005602-63680.080.20.50.02
23,730
11,390
12,529(税込)
翌々日出荷
52840605VCBN-LRF2002-005005602-63960.080.20.50.05
21,350
10,248
11,273(税込)
翌々日出荷
52840614VCBN-LRF2003-002005602-63470.130.30.50.02
23,450
11,256
12,382(税込)
翌々日出荷
52840630VCBN-LRF2003-005005602-63520.130.30.50.05
21,070
10,114
11,125(税込)
翌々日出荷
52840639VCBN-LRF2003-010005602-63150.130.30.50.1
21,070
10,114
11,125(税込)
翌々日出荷
52840648VCBN-LRF2004-002005602-63760.240.40.50.02
22,260
10,685
11,754(税込)
翌々日出荷
52840657VCBN-LRF2004-005005602-63220.240.40.50.05
20,020
9,610
10,571(税込)
翌々日出荷
52840666VCBN-LRF2004-010005602-63980.240.40.50.1
20,020
9,610
10,571(税込)
翌々日出荷
52840675VCBN-LRF2005-002010602-63660.30.510.02
18,480
8,870
9,757(税込)
翌々日出荷
52840684VCBN-LRF2005-005010602-63080.30.510.05
16,590
7,963
8,759(税込)
翌々日出荷
52840700VCBN-LRF2005-010010602-63420.30.510.1
16,590
7,963
8,759(税込)
翌々日出荷
52840709VCBN-LRF2006-005010602-63510.30.610.05
16,590
7,963
8,759(税込)
翌々日出荷
52840718VCBN-LRF2006-010010602-63710.30.610.1
16,590
7,963
8,759(税込)
翌々日出荷
52840727VCBN-LRF2008-005010602-63500.560.810.05
16,730
8,030
8,833(税込)
翌々日出荷
52840736VCBN-LRF2008-010010602-63140.560.810.1
16,730
8,030
8,833(税込)
翌々日出荷
52840745VCBN-LRF2010-002020602-63250.7120.02
17,080
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
52840754VCBN-LRF2010-005020602-63950.7120.05
15,330
7,358
8,094(税込)
翌々日出荷
52840770VCBN-LRF2010-010020602-63780.7120.1
15,330
7,358
8,094(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする