ユニオンツール
UTCOATオーバルバレル
UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。
小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
用途
対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
材質
Super MG
刃数
4枚
表面処理
UTCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※回転速度と送り速度及びピックフィードの関係は要求品質に合わせて設定してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52842276
COVB4020-90
402-3983
70
23.9
8
¥
29,000
¥
13,920
¥
15,312
(税込)
翌々日出荷
52842285
COVB4040-80
402-7198
80
23.4
10
¥
33,330
¥
15,998
¥
17,598
(税込)
翌々日出荷
52842294
COVB4040-80-12
402-3958
80
26.6
12
¥
40,320
¥
19,354
¥
21,289
(税込)
翌々日出荷
52842310
COVB4020-85
402-7154
60
19.2
6
¥
23,400
¥
11,232
¥
12,355
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください