スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrongスマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) - bitstrong

入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。
充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)
相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。

用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×内容量1個
注意
※iPadの充電はできないのでご注意ください。
※当商品を使用してのパソコンの充電、データ転送はできません。
※すべての環境、機器での動作を保証するものではありません。OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります。
※3台同時充電可能ですが、1台毎の充電より時間を要します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53319256BS-USBSG1CR-BCL
1,439
1,429
1,572(税込)
当日出荷
52831374BS-USBSG1CC-BCL
1,439
1,429
1,572(税込)
当日出荷
52831390BS-USBSG1CW-BCL
1,439
1,429
1,572(税込)
当日出荷
52831365BS-USBSG1CR-BCL
1,439
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52831365BS-USBSG1CR-BCL53319256BS-USBSG1CR-BCLBS-USBSG1CR-BCL スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong 53319256スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)bitstrong1個
1,429
税込1,572
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする