バルクヘッド ハウジング サイズ32B メタル

バルクヘッド ハウジング サイズ32B メタル - ハーティング
仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:32B 適合製品:Han 32B フード & インサート ロック タイプ:2 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1396-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527448549300320301
16,600
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする