曜日別特売

バルクヘッド ハウジング サイズ3A プラスチック

バルクヘッド ハウジング サイズ3A プラスチック - ハーティング
仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A インサート & フード ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:PC(ポリカーボネート)本体アズワン品番65-1405-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527448709200030320
2,270
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする