フード 6B トップ エントリー M20 LC

フード 6B トップ エントリー M20 LC - ハーティング
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードトップエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:6B 適合製品:Han 6B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:180ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外部幅:43mm 長さ:73mm 材質:メタル 動作電圧:250Vアズワン品番65-1398-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5274492419300061440
8,310
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする