仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:90ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外寸 / 高さ:72mm 外部幅:57mm 長さ:73mm 材質:メタル 動作電圧:250Vアズワン品番65-1398-07内容量1個