曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52795674HS-5-400mm65-2420-96
181,760
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795690HS-5-401mm65-2420-97
182,210
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795699HS-5-402mm65-2420-98
182,670
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795708HS-5-403mm65-2420-99
183,120
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795717HS-5-404mm65-2421-01
183,580
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795726HS-5-406mm65-2421-03
184,490
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52795735HS-5-407mm65-2421-04
184,950
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795744HS-5-408mm65-2421-05
185,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795760HS-5-409mm65-2421-06
185,860
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795769HS-5-410mm65-2421-07
186,290
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795778HS-5-411mm65-2421-08
186,750
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795787HS-5-412mm65-2421-09
187,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795796HS-5-413mm65-2421-10
187,660
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795805HS-5-415mm65-2421-12
188,570
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795814HS-5-416mm65-2421-13
189,030
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795830HS-5-417mm65-2421-14
189,480
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795839HS-5-418mm65-2421-15
189,940
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795848HS-5-419mm65-2421-16
190,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795857HS-5-420mm65-2421-17
190,850
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795866HS-5-421mm65-2421-18
191,310
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795875HS-5-423mm65-2421-20
192,220
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795884HS-5-424mm65-2421-21
192,680
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795900HS-5-425mm65-2421-22
193,110
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795909HS-5-426mm65-2421-23
193,560
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795918HS-5-427mm65-2421-24
194,020
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795927HS-5-428mm65-2421-25
194,480
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795936HS-5-429mm65-2421-26
194,930
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795945HS-5-430mm65-2421-27
195,390
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795954HS-5-432mm65-2421-29
196,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
52795970HS-5-433mm65-2421-30
196,760
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795979HS-5-434mm65-2421-31
197,210
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795988HS-5-435mm65-2421-32
197,670
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52795997HS-5-436mm65-2421-33
198,120
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796006HS-5-437mm65-2421-34
198,580
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796015HS-5-438mm65-2421-35
199,040
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796024HS-5-440mm65-2421-37
199,920
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796040HS-5-441mm65-2421-38
200,380
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796049HS-5-442mm65-2421-39
200,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796058HS-5-443mm65-2421-40
201,290
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796067HS-5-444mm65-2421-41
201,750
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796076HS-5-445mm65-2421-42
202,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796085HS-5-446mm65-2421-43
202,660
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796094HS-5-448mm65-2421-45
203,570
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796110HS-5-449mm65-2421-46
204,030
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796119HS-5-450mm65-2421-47
204,480
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796128HS-5-451mm65-2421-48
204,940
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796137HS-5-452mm65-2421-49
205,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796146HS-5-453mm65-2421-50
205,850
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796155HS-5-454mm65-2421-51
206,280
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796164HS-5-455mm65-2421-52
206,740
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする