曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52805429HS-6-404mm65-2430-92
187,370
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805438HS-6-412mm65-2431-01
191,090
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805447HS-6-421mm65-2431-10
195,270
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805456HS-6-429mm65-2431-18
198,960
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805465HS-6-438mm65-2431-27
203,140
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805474HS-6-446mm65-2431-35
206,860
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805490HS-6-454mm65-2431-43
210,560
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805499HS-6-463mm65-2431-52
214,730
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805508HS-6-471mm65-2431-60
218,450
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805517HS-6-480mm65-2431-69
222,630
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805526HS-6-488mm65-2431-77
226,320
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805535HS-6-496mm65-2431-85
230,040
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805544HS-6-400mm65-2430-88
185,520
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805560HS-6-401mm65-2430-89
185,980
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805569HS-6-402mm65-2430-90
186,460
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805578HS-6-403mm65-2430-91
186,920
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805587HS-6-405mm65-2430-93
187,830
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805596HS-6-406mm65-2430-94
188,310
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52805605HS-6-407mm65-2430-95
188,760
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805614HS-6-408mm65-2430-96
189,220
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805630HS-6-409mm65-2430-97
189,700
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805639HS-6-410mm65-2430-98
190,160
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805648HS-6-411mm65-2430-99
190,610
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805657HS-6-413mm65-2431-02
191,550
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805666HS-6-414mm65-2431-03
192,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805675HS-6-415mm65-2431-04
192,480
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805684HS-6-416mm65-2431-05
192,940
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805700HS-6-417mm65-2431-06
193,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805709HS-6-418mm65-2431-07
193,880
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805718HS-6-419mm65-2431-08
194,330
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805727HS-6-420mm65-2431-09
194,790
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805736HS-6-422mm65-2431-11
195,720
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805745HS-6-423mm65-2431-12
196,180
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805754HS-6-424mm65-2431-13
196,660
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805770HS-6-425mm65-2431-14
197,120
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805779HS-6-426mm65-2431-15
197,570
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805788HS-6-427mm65-2431-16
198,050
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805797HS-6-428mm65-2431-17
198,510
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805806HS-6-430mm65-2431-19
199,440
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805815HS-6-431mm65-2431-20
199,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805824HS-6-432mm65-2431-21
200,360
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805840HS-6-433mm65-2431-22
200,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805849HS-6-434mm65-2431-23
201,290
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805858HS-6-435mm65-2431-24
201,750
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805867HS-6-436mm65-2431-25
202,230
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805876HS-6-437mm65-2431-26
202,680
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805885HS-6-439mm65-2431-28
203,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805894HS-6-440mm65-2431-29
204,080
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805910HS-6-441mm65-2431-30
204,530
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52805919HS-6-442mm65-2431-31
204,990
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする