曜日別特売

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅700~799mm HG-4シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅700~799mm HG-4シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52813348HG-4-700mm65-2443-83
639,700
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813357HG-4-701mm65-2443-84
640,610
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813366HG-4-702mm65-2443-85
641,520
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813375HG-4-703mm65-2443-86
642,440
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813384HG-4-705mm65-2443-88
644,260
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813400HG-4-706mm65-2443-89
645,170
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813409HG-4-707mm65-2443-90
646,080
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813418HG-4-708mm65-2443-91
647,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813427HG-4-709mm65-2443-92
647,930
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813436HG-4-710mm65-2443-93
648,840
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813445HG-4-711mm65-2443-94
649,760
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813454HG-4-713mm65-2443-96
651,580
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813470HG-4-714mm65-2443-97
652,490
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813479HG-4-715mm65-2443-98
653,400
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813488HG-4-716mm65-2443-99
654,320
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813497HG-4-717mm65-2444-01
655,230
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813506HG-4-718mm65-2444-02
656,140
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813515HG-4-719mm65-2444-03
657,050
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813524HG-4-720mm65-2444-04
657,960
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813540HG-4-722mm65-2444-06
659,810
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813549HG-4-723mm65-2444-07
660,720
649,800
714,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813558HG-4-724mm65-2444-08
661,640
649,800
714,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813567HG-4-725mm65-2444-09
662,550
649,800
714,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813576HG-4-726mm65-2444-10
663,460
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813585HG-4-727mm65-2444-11
664,370
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813594HG-4-728mm65-2444-12
665,280
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813610HG-4-730mm65-2444-14
667,110
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813619HG-4-731mm65-2444-15
668,020
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813628HG-4-732mm65-2444-16
668,930
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813637HG-4-733mm65-2444-17
669,840
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813646HG-4-734mm65-2444-18
670,760
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813655HG-4-735mm65-2444-19
671,690
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813664HG-4-736mm65-2444-20
672,600
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813680HG-4-737mm65-2444-21
673,520
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813689HG-4-739mm65-2444-23
675,340
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813698HG-4-740mm65-2444-24
676,250
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813707HG-4-741mm65-2444-25
677,160
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813716HG-4-742mm65-2444-26
678,080
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813725HG-4-743mm65-2444-27
678,990
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813734HG-4-744mm65-2444-28
679,900
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813750HG-4-745mm65-2444-29
680,810
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813759HG-4-747mm65-2444-31
682,640
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813768HG-4-748mm65-2444-32
683,570
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813777HG-4-749mm65-2444-33
684,480
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813786HG-4-750mm65-2444-34
685,400
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813795HG-4-751mm65-2444-35
686,310
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813804HG-4-752mm65-2444-36
687,220
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813820HG-4-753mm65-2444-37
688,130
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813829HG-4-754mm65-2444-38
689,040
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52813838HG-4-756mm65-2444-40
690,870
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする