曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅500~599mm HS-3シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅500~599mm HS-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52786924HS-3-507mm65-2412-13
175,760
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786940HS-3-516mm65-2412-22
178,880
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786949HS-3-524mm65-2412-30
181,660
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786958HS-3-533mm65-2412-39
184,780
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786967HS-3-541mm65-2412-47
187,540
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786976HS-3-549mm65-2412-55
190,320
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786985HS-3-558mm65-2412-64
193,440
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52786994HS-3-566mm65-2412-72
196,200
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787010HS-3-575mm65-2412-81
199,320
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787019HS-3-583mm65-2412-89
202,110
199,000
218,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787028HS-3-591mm65-2412-97
204,890
199,000
218,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787037HS-3-500mm65-2412-06
173,330
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787046HS-3-501mm65-2412-07
173,690
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787055HS-3-502mm65-2412-08
174,030
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787064HS-3-503mm65-2412-09
174,360
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787080HS-3-504mm65-2412-10
174,720
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787089HS-3-505mm65-2412-11
175,060
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787098HS-3-506mm65-2412-12
175,420
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787107HS-3-508mm65-2412-14
176,120
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
52787116HS-3-509mm65-2412-15
176,450
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787125HS-3-510mm65-2412-16
176,810
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787134HS-3-511mm65-2412-17
177,150
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787150HS-3-512mm65-2412-18
177,480
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787159HS-3-513mm65-2412-19
177,840
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787168HS-3-514mm65-2412-20
178,180
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787177HS-3-515mm65-2412-21
178,540
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787186HS-3-517mm65-2412-23
179,240
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787195HS-3-518mm65-2412-24
179,570
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787204HS-3-519mm65-2412-25
179,930
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787220HS-3-520mm65-2412-26
180,270
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787229HS-3-521mm65-2412-27
180,600
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787238HS-3-522mm65-2412-28
180,960
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787247HS-3-523mm65-2412-29
181,300
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787256HS-3-525mm65-2412-31
182,000
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787265HS-3-526mm65-2412-32
182,360
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787274HS-3-527mm65-2412-33
182,690
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787290HS-3-528mm65-2412-34
183,050
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787299HS-3-529mm65-2412-35
183,390
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787308HS-3-530mm65-2412-36
183,720
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787317HS-3-531mm65-2412-37
184,080
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787326HS-3-532mm65-2412-38
184,420
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787335HS-3-534mm65-2412-40
185,120
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787344HS-3-535mm65-2412-41
185,480
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787360HS-3-536mm65-2412-42
185,810
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787369HS-3-537mm65-2412-43
186,170
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787378HS-3-538mm65-2412-44
186,510
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787387HS-3-539mm65-2412-45
186,840
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787396HS-3-540mm65-2412-46
187,200
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787405HS-3-542mm65-2412-48
187,900
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
52787414HS-3-543mm65-2412-49
188,240
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする