曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅900~991mm HS-5シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅900~991mm HS-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52800678HS-5-989mm65-2426-91
449,380
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800687HS-5-990mm65-2426-92
449,840
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800696HS-5-991mm65-2426-93
450,290
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52800705HS-5-902mm65-2426-04
409,850
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800714HS-5-911mm65-2426-13
413,930
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800730HS-5-919mm65-2426-21
417,580
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800739HS-5-927mm65-2426-29
421,200
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800748HS-5-936mm65-2426-38
425,310
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800757HS-5-946mm65-2426-48
429,840
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800766HS-5-955mm65-2426-57
433,920
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800775HS-5-963mm65-2426-65
437,570
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800784HS-5-972mm65-2426-74
441,650
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800800HS-5-980mm65-2426-82
445,300
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800809HS-5-982mm65-2426-84
446,190
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800818HS-5-983mm65-2426-85
446,640
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800827HS-5-984mm65-2426-86
447,100
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800836HS-5-985mm65-2426-87
447,560
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800845HS-5-987mm65-2426-89
448,470
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800854HS-5-900mm65-2426-02
408,940
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800870HS-5-901mm65-2426-03
409,400
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800879HS-5-903mm65-2426-05
410,310
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800888HS-5-904mm65-2426-06
410,760
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800897HS-5-905mm65-2426-07
411,220
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800906HS-5-906mm65-2426-08
411,680
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800915HS-5-907mm65-2426-09
412,130
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800924HS-5-908mm65-2426-10
412,560
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800940HS-5-909mm65-2426-11
413,020
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800949HS-5-910mm65-2426-12
413,480
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800958HS-5-912mm65-2426-14
414,390
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800967HS-5-913mm65-2426-15
414,840
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800976HS-5-914mm65-2426-16
415,300
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800985HS-5-915mm65-2426-17
415,760
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800994HS-5-916mm65-2426-18
416,210
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801010HS-5-917mm65-2426-19
416,670
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801019HS-5-918mm65-2426-20
417,120
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801028HS-5-920mm65-2426-22
418,040
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801037HS-5-921mm65-2426-23
418,490
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801046HS-5-922mm65-2426-24
418,950
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801055HS-5-923mm65-2426-25
419,380
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801064HS-5-924mm65-2426-26
419,840
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801080HS-5-925mm65-2426-27
420,290
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801089HS-5-926mm65-2426-28
420,750
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801098HS-5-928mm65-2426-30
421,660
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801107HS-5-929mm65-2426-31
422,120
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801116HS-5-930mm65-2426-32
422,570
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801125HS-5-931mm65-2426-33
423,030
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801134HS-5-932mm65-2426-34
423,480
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801150HS-5-933mm65-2426-35
423,940
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801159HS-5-934mm65-2426-36
424,400
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52801168HS-5-935mm65-2426-37
424,850
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする