曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HS-6シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HS-6シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52808430HS-6-726mm65-2434-18
336,700
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808439HS-6-728mm65-2434-20
337,640
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808448HS-6-729mm65-2434-21
338,090
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808457HS-6-730mm65-2434-22
338,570
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808466HS-6-731mm65-2434-23
339,030
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808475HS-6-732mm65-2434-24
339,480
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808484HS-6-733mm65-2434-25
339,960
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808500HS-6-734mm65-2434-26
340,420
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808509HS-6-735mm65-2434-27
340,880
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808518HS-6-737mm65-2434-29
341,810
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808527HS-6-738mm65-2434-30
342,270
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808536HS-6-739mm65-2434-31
342,750
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808545HS-6-740mm65-2434-32
343,200
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808554HS-6-741mm65-2434-33
343,660
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808570HS-6-742mm65-2434-34
344,120
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808579HS-6-743mm65-2434-35
344,600
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808588HS-6-745mm65-2434-37
345,510
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808597HS-6-746mm65-2434-38
345,990
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808606HS-6-747mm65-2434-39
346,440
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808615HS-6-748mm65-2434-40
346,900
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808624HS-6-749mm65-2434-41
347,380
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808640HS-6-750mm65-2434-42
347,840
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808649HS-6-751mm65-2434-43
348,290
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808658HS-6-752mm65-2434-44
348,770
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808667HS-6-754mm65-2434-46
349,680
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808676HS-6-755mm65-2434-47
350,160
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808685HS-6-756mm65-2434-48
350,620
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808694HS-6-757mm65-2434-49
351,080
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808710HS-6-758mm65-2434-50
351,560
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808719HS-6-759mm65-2434-51
352,010
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808728HS-6-760mm65-2434-52
352,470
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808737HS-6-762mm65-2434-54
353,400
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808746HS-6-763mm65-2434-55
353,860
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808755HS-6-764mm65-2434-56
354,340
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808764HS-6-765mm65-2434-57
354,800
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808780HS-6-766mm65-2434-58
355,250
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808789HS-6-767mm65-2434-59
355,730
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808798HS-6-768mm65-2434-60
356,190
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808807HS-6-770mm65-2434-62
357,120
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808816HS-6-771mm65-2434-63
357,580
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808825HS-6-772mm65-2434-64
358,040
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808834HS-6-773mm65-2434-65
358,520
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808850HS-6-774mm65-2434-66
358,970
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808859HS-6-775mm65-2434-67
359,430
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808868HS-6-776mm65-2434-68
359,880
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808877HS-6-777mm65-2434-69
360,360
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808886HS-6-779mm65-2434-71
361,280
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808895HS-6-780mm65-2434-72
361,760
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808904HS-6-781mm65-2434-73
362,210
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52808920HS-6-782mm65-2434-74
362,670
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする