曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅700~799mm HS-3シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅700~799mm HS-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52788927HS-3-782mm65-2414-90
271,080
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788936HS-3-783mm65-2414-91
271,440
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788945HS-3-785mm65-2414-93
272,140
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788954HS-3-786mm65-2414-94
272,480
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788970HS-3-787mm65-2414-95
272,810
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788979HS-3-788mm65-2414-96
273,170
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788988HS-3-789mm65-2414-97
273,510
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52788997HS-3-790mm65-2414-98
273,870
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789006HS-3-791mm65-2414-99
274,200
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789015HS-3-792mm65-2415-01
274,560
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789024HS-3-794mm65-2415-03
275,240
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789040HS-3-795mm65-2415-04
275,600
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789049HS-3-796mm65-2415-05
275,930
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789058HS-3-797mm65-2415-06
276,290
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789067HS-3-798mm65-2415-07
276,630
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789076HS-3-799mm65-2415-08
276,990
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789085HS-3-700mm65-2414-08
242,670
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789094HS-3-709mm65-2414-17
245,790
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789110HS-3-717mm65-2414-25
248,550
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789119HS-3-725mm65-2414-33
251,330
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789128HS-3-734mm65-2414-42
254,450
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789137HS-3-742mm65-2414-50
257,210
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789146HS-3-751mm65-2414-59
260,330
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789155HS-3-759mm65-2414-67
263,120
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789164HS-3-767mm65-2414-75
265,900
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789180HS-3-776mm65-2414-84
269,020
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789189HS-3-784mm65-2414-92
271,780
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789198HS-3-793mm65-2415-02
274,900
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789207HS-3-701mm65-2414-09
243,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789216HS-3-702mm65-2414-10
243,360
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789225HS-3-703mm65-2414-11
243,700
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789234HS-3-704mm65-2414-12
244,060
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789250HS-3-705mm65-2414-13
244,400
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789259HS-3-706mm65-2414-14
244,730
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789268HS-3-707mm65-2414-15
245,090
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789277HS-3-708mm65-2414-16
245,430
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789286HS-3-710mm65-2414-18
246,120
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789295HS-3-711mm65-2414-19
246,480
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789304HS-3-712mm65-2414-20
246,820
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789320HS-3-713mm65-2414-21
247,180
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789329HS-3-714mm65-2414-22
247,520
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789338HS-3-715mm65-2414-23
247,850
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789347HS-3-716mm65-2414-24
248,210
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789356HS-3-718mm65-2414-26
248,910
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789365HS-3-719mm65-2414-27
249,240
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789374HS-3-720mm65-2414-28
249,600
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789390HS-3-721mm65-2414-29
249,940
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789399HS-3-722mm65-2414-30
250,300
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789408HS-3-723mm65-2414-31
250,640
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789417HS-3-724mm65-2414-32
250,970
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする