曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全84種類を絞り込む
アズワン品番
84種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52782094HS-3-11mm65-2407-12
3,820
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782110HS-3-14mm65-2407-15
4,880
4,690
5,159(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782119HS-3-15mm65-2407-16
5,210
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782128HS-3-16mm65-2407-17
5,570
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782137HS-3-17mm65-2407-18
5,910
5,690
6,259(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782146HS-3-18mm65-2407-19
6,240
5,990
6,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782155HS-3-21mm65-2407-22
7,300
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782164HS-3-22mm65-2407-23
7,640
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782180HS-3-23mm65-2407-24
8,000
7,690
8,459(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782189HS-3-24mm65-2407-25
8,330
7,990
8,789(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782198HS-3-26mm65-2407-27
9,030
8,590
9,449(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782207HS-3-27mm65-2407-28
9,360
8,890
9,779(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782216HS-3-28mm65-2407-29
9,720
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782225HS-3-30mm65-2407-31
10,420
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
52782234HS-3-31mm65-2407-32
10,760
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782250HS-3-32mm65-2407-33
11,120
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782259HS-3-33mm65-2407-34
11,450
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782268HS-3-34mm65-2407-35
11,810
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782277HS-3-35mm65-2407-36
12,150
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782286HS-3-36mm65-2407-37
12,480
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782295HS-3-39mm65-2407-40
13,540
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782304HS-3-40mm65-2407-41
13,880
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782320HS-3-41mm65-2407-42
14,240
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782329HS-3-42mm65-2407-43
14,570
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782338HS-3-43mm65-2407-44
14,930
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782347HS-3-44mm65-2407-45
15,270
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782356HS-3-45mm65-2407-46
15,600
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782365HS-3-47mm65-2407-48
16,300
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782374HS-3-48mm65-2407-49
16,660
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782390HS-3-49mm65-2407-50
17,000
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782399HS-3-51mm65-2407-52
17,690
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
52782408HS-3-52mm65-2407-53
18,050
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782417HS-3-53mm65-2407-54
18,390
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782426HS-3-55mm65-2407-56
19,080
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782435HS-3-56mm65-2407-57
19,420
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782444HS-3-57mm65-2407-58
19,780
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782460HS-3-58mm65-2407-59
20,120
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782469HS-3-59mm65-2407-60
20,480
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782478HS-3-60mm65-2407-61
20,810
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782487HS-3-61mm65-2407-62
21,170
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782496HS-3-63mm65-2407-64
21,840
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782505HS-3-64mm65-2407-65
22,200
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782514HS-3-65mm65-2407-66
22,540
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782530HS-3-66mm65-2407-67
22,900
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782539HS-3-67mm65-2407-68
23,240
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782548HS-3-68mm65-2407-69
23,600
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782557HS-3-69mm65-2407-70
23,930
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782566HS-3-70mm65-2407-71
24,290
23,900
26,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782575HS-3-72mm65-2407-73
24,960
23,900
26,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782584HS-3-73mm65-2407-74
25,320
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする