曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HS-6シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅800~899mm HS-6シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52809428HS-6-800mm65-2434-92
371,020
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809437HS-6-801mm65-2434-93
371,500
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809446HS-6-802mm65-2434-94
371,960
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809455HS-6-804mm65-2434-96
372,890
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809464HS-6-805mm65-2434-97
373,350
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809480HS-6-806mm65-2434-98
373,800
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809489HS-6-807mm65-2434-99
374,280
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809498HS-6-808mm65-2435-01
374,740
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809507HS-6-809mm65-2435-02
375,200
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809516HS-6-810mm65-2435-03
375,650
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809525HS-6-812mm65-2435-05
376,590
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809534HS-6-813mm65-2435-06
377,040
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809550HS-6-814mm65-2435-07
377,520
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809559HS-6-815mm65-2435-08
377,980
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809568HS-6-816mm65-2435-09
378,440
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809577HS-6-817mm65-2435-10
378,920
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809586HS-6-818mm65-2435-11
379,370
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809595HS-6-819mm65-2435-12
379,830
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809604HS-6-821mm65-2435-14
380,760
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809620HS-6-822mm65-2435-15
381,220
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809629HS-6-823mm65-2435-16
381,700
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809638HS-6-824mm65-2435-17
382,160
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809647HS-6-825mm65-2435-18
382,610
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809656HS-6-826mm65-2435-19
383,090
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809665HS-6-827mm65-2435-20
383,550
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809674HS-6-829mm65-2435-22
384,480
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809690HS-6-830mm65-2435-23
384,940
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809699HS-6-831mm65-2435-24
385,400
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809708HS-6-832mm65-2435-25
385,880
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809717HS-6-833mm65-2435-26
386,330
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809726HS-6-834mm65-2435-27
386,790
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809735HS-6-835mm65-2435-28
387,270
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809744HS-6-836mm65-2435-29
387,720
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809760HS-6-838mm65-2435-31
388,660
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809769HS-6-839mm65-2435-32
389,120
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809778HS-6-840mm65-2435-33
389,570
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809787HS-6-841mm65-2435-34
390,050
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809796HS-6-842mm65-2435-35
390,510
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809805HS-6-843mm65-2435-36
390,960
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809814HS-6-848mm65-2435-41
393,290
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809830HS-6-850mm65-2435-43
394,200
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809839HS-6-851mm65-2435-44
394,680
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809848HS-6-852mm65-2435-45
395,140
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809857HS-6-853mm65-2435-46
395,600
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809866HS-6-854mm65-2435-47
396,080
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809875HS-6-855mm65-2435-48
396,530
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809884HS-6-856mm65-2435-49
396,990
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809900HS-6-858mm65-2435-51
397,920
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809909HS-6-859mm65-2435-52
398,380
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52809918HS-6-860mm65-2435-53
398,860
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする