曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅900~991mm HS-6シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅900~991mm HS-6シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全92種類を絞り込む
アズワン品番
92種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52810426HS-6-900mm65-2435-93
417,410
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810435HS-6-901mm65-2435-94
417,870
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810444HS-6-902mm65-2435-95
418,320
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810460HS-6-903mm65-2435-96
418,800
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810469HS-6-904mm65-2435-97
419,260
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810478HS-6-905mm65-2435-98
419,720
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810487HS-6-906mm65-2435-99
420,200
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810496HS-6-907mm65-2436-01
420,650
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810505HS-6-909mm65-2436-03
421,590
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810514HS-6-910mm65-2436-04
422,040
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810530HS-6-911mm65-2436-05
422,500
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810539HS-6-912mm65-2436-06
422,960
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810548HS-6-913mm65-2436-07
423,440
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810557HS-6-914mm65-2436-08
423,890
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810566HS-6-915mm65-2436-09
424,350
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810575HS-6-917mm65-2436-11
425,280
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810584HS-6-918mm65-2436-12
425,740
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810600HS-6-919mm65-2436-13
426,220
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810609HS-6-920mm65-2436-14
426,680
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810618HS-6-921mm65-2436-15
427,130
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810627HS-6-922mm65-2436-16
427,610
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810636HS-6-923mm65-2436-17
428,070
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810645HS-6-925mm65-2436-19
429,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810654HS-6-926mm65-2436-20
429,460
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810670HS-6-927mm65-2436-21
429,920
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810679HS-6-908mm65-2436-02
421,110
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810688HS-6-916mm65-2436-10
424,830
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810697HS-6-924mm65-2436-18
428,520
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810706HS-6-928mm65-2436-22
430,400
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810715HS-6-937mm65-2436-31
434,570
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810724HS-6-944mm65-2436-38
437,810
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810740HS-6-945mm65-2436-39
438,270
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810749HS-6-946mm65-2436-40
438,720
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810758HS-6-947mm65-2436-41
439,200
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810767HS-6-949mm65-2436-43
440,120
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810776HS-6-957mm65-2436-51
443,840
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810785HS-6-966mm65-2436-60
448,010
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810794HS-6-974mm65-2436-68
451,730
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810810HS-6-982mm65-2436-76
455,430
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810819HS-6-991mm65-2436-85
459,600
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52810828HS-6-929mm65-2436-23
430,850
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810837HS-6-930mm65-2436-24
431,310
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810846HS-6-931mm65-2436-25
431,790
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810855HS-6-932mm65-2436-26
432,240
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810864HS-6-933mm65-2436-27
432,700
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810880HS-6-934mm65-2436-28
433,180
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810889HS-6-935mm65-2436-29
433,640
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810898HS-6-936mm65-2436-30
434,090
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810907HS-6-938mm65-2436-32
435,030
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52810916HS-6-939mm65-2436-33
435,480
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする