曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅600~699mm HS-5シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅600~699mm HS-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52797677HS-5-600mm65-2422-98
272,640
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797686HS-5-601mm65-2422-99
273,080
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797695HS-5-602mm65-2423-01
273,530
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797704HS-5-604mm65-2423-03
274,440
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797720HS-5-605mm65-2423-04
274,900
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797729HS-5-606mm65-2423-05
275,360
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797738HS-5-607mm65-2423-06
275,810
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797747HS-5-608mm65-2423-07
276,270
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797756HS-5-609mm65-2423-08
276,720
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797765HS-5-610mm65-2423-09
277,180
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52797774HS-5-612mm65-2423-11
278,090
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797790HS-5-613mm65-2423-12
278,550
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797799HS-5-614mm65-2423-13
279,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797808HS-5-615mm65-2423-14
279,440
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797817HS-5-618mm65-2423-17
280,800
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797826HS-5-619mm65-2423-18
281,260
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797835HS-5-620mm65-2423-19
281,720
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797844HS-5-621mm65-2423-20
282,170
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797860HS-5-622mm65-2423-21
282,630
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797869HS-5-623mm65-2423-22
283,080
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797878HS-5-624mm65-2423-23
283,540
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797887HS-5-625mm65-2423-24
284,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797896HS-5-627mm65-2423-26
284,910
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797905HS-5-628mm65-2423-27
285,360
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797914HS-5-629mm65-2423-28
285,820
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797930HS-5-630mm65-2423-29
286,250
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797939HS-5-631mm65-2423-30
286,710
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797948HS-5-632mm65-2423-31
287,160
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797957HS-5-633mm65-2423-32
287,620
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797966HS-5-635mm65-2423-34
288,530
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797975HS-5-636mm65-2423-35
288,990
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797984HS-5-637mm65-2423-36
289,440
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798000HS-5-638mm65-2423-37
289,900
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798009HS-5-639mm65-2423-38
290,360
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798018HS-5-640mm65-2423-39
290,810
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798027HS-5-641mm65-2423-40
291,270
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798036HS-5-643mm65-2423-42
292,180
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798045HS-5-644mm65-2423-43
292,640
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798054HS-5-645mm65-2423-44
293,070
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798070HS-5-646mm65-2423-45
293,520
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798079HS-5-647mm65-2423-46
293,980
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798088HS-5-648mm65-2423-47
294,440
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798097HS-5-649mm65-2423-48
294,890
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798106HS-5-650mm65-2423-49
295,350
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798115HS-5-652mm65-2423-51
296,260
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798124HS-5-653mm65-2423-52
296,720
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798140HS-5-654mm65-2423-53
297,170
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798149HS-5-655mm65-2423-54
297,630
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798158HS-5-656mm65-2423-55
298,080
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52798167HS-5-657mm65-2423-56
298,540
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする