曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅100~199mm HS-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全99種類を絞り込む
アズワン品番
99種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52782934HS-3-195mm65-2408-97
67,610
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782950HS-3-196mm65-2408-98
67,950
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782959HS-3-197mm65-2408-99
68,310
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782968HS-3-198mm65-2409-01
68,640
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782977HS-3-199mm65-2409-02
69,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52782986HS-3-101mm65-2408-03
35,020
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52782995HS-3-102mm65-2408-04
35,380
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783004HS-3-103mm65-2408-05
35,720
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783020HS-3-104mm65-2408-06
36,080
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783029HS-3-105mm65-2408-07
36,410
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783038HS-3-106mm65-2408-08
36,750
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783047HS-3-107mm65-2408-09
37,110
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783056HS-3-109mm65-2408-11
37,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783065HS-3-110mm65-2408-12
38,140
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783074HS-3-111mm65-2408-13
38,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783090HS-3-112mm65-2408-14
38,840
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783099HS-3-113mm65-2408-15
39,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783108HS-3-114mm65-2408-16
39,530
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783117HS-3-115mm65-2408-17
39,870
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783126HS-3-116mm65-2408-18
40,230
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783135HS-3-118mm65-2408-20
40,920
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783144HS-3-119mm65-2408-21
41,260
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783160HS-3-120mm65-2408-22
41,620
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783169HS-3-121mm65-2408-23
41,960
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783178HS-3-122mm65-2408-24
42,320
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783187HS-3-123mm65-2408-25
42,650
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783196HS-3-124mm65-2408-26
42,990
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783205HS-3-126mm65-2408-28
43,680
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783214HS-3-127mm65-2408-29
44,040
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52783230HS-3-128mm65-2408-30
44,380
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783239HS-3-129mm65-2408-31
44,740
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783248HS-3-130mm65-2408-32
45,080
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783257HS-3-131mm65-2408-33
45,440
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783266HS-3-132mm65-2408-34
45,770
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783275HS-3-134mm65-2408-36
46,470
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783284HS-3-135mm65-2408-37
46,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783300HS-3-136mm65-2408-38
47,160
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783309HS-3-137mm65-2408-39
47,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783318HS-3-138mm65-2408-40
47,860
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783327HS-3-139mm65-2408-41
48,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783336HS-3-140mm65-2408-42
48,560
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783345HS-3-141mm65-2408-43
48,890
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783354HS-3-143mm65-2408-45
49,590
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783370HS-3-144mm65-2408-46
49,920
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783379HS-3-145mm65-2408-47
50,280
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783388HS-3-146mm65-2408-48
50,620
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783397HS-3-147mm65-2408-49
50,980
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783406HS-3-148mm65-2408-50
51,320
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783415HS-3-149mm65-2408-51
51,680
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52783424HS-3-151mm65-2408-53
52,350
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする