曜日別特売

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HG-6シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅300~399mm HG-6シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52818327HG-6-333mm65-2449-27
370,610
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818336HG-6-334mm65-2449-28
371,740
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818345HG-6-335mm65-2449-29
372,840
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818354HG-6-336mm65-2449-30
373,950
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818370HG-6-337mm65-2449-31
375,080
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818379HG-6-339mm65-2449-33
377,310
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818388HG-6-340mm65-2449-34
378,410
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818397HG-6-341mm65-2449-35
379,520
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818406HG-6-342mm65-2449-36
380,640
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818415HG-6-343mm65-2449-37
381,750
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818424HG-6-344mm65-2449-38
382,850
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818440HG-6-345mm65-2449-39
383,980
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818449HG-6-347mm65-2449-41
386,210
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818458HG-6-348mm65-2449-42
387,320
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818467HG-6-349mm65-2449-43
388,420
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818476HG-6-350mm65-2449-44
389,550
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818485HG-6-351mm65-2449-45
390,650
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818494HG-6-352mm65-2449-46
391,760
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818510HG-6-353mm65-2449-47
392,880
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818519HG-6-354mm65-2449-48
393,990
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818528HG-6-356mm65-2449-50
396,220
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52818537HG-6-357mm65-2449-51
397,320
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818546HG-6-358mm65-2449-52
398,450
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818555HG-6-359mm65-2449-53
399,560
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818564HG-6-360mm65-2449-54
400,660
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818580HG-6-361mm65-2449-55
401,790
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818589HG-6-366mm65-2449-60
407,360
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818598HG-6-368mm65-2449-62
409,560
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818607HG-6-369mm65-2449-63
410,690
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818616HG-6-370mm65-2449-64
411,800
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818625HG-6-371mm65-2449-65
412,900
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818634HG-6-372mm65-2449-66
414,030
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818650HG-6-373mm65-2449-67
415,130
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818659HG-6-374mm65-2449-68
416,260
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818668HG-6-376mm65-2449-70
418,470
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818677HG-6-377mm65-2449-71
419,600
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818686HG-6-378mm65-2449-72
420,700
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818695HG-6-379mm65-2449-73
421,800
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818704HG-6-380mm65-2449-74
422,930
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818720HG-6-381mm65-2449-75
424,040
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818729HG-6-382mm65-2449-76
425,160
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818738HG-6-383mm65-2449-77
426,270
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818747HG-6-385mm65-2449-79
428,500
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818756HG-6-386mm65-2449-80
429,600
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818765HG-6-387mm65-2449-81
430,710
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818774HG-6-388mm65-2449-82
431,840
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818790HG-6-389mm65-2449-83
432,940
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818799HG-6-390mm65-2449-84
434,070
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818808HG-6-391mm65-2449-85
435,170
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52818817HG-6-393mm65-2449-87
437,400
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする