曜日別特売

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HG-6シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HG-6シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52820330HG-6-528mm65-2451-24
587,640
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820339HG-6-529mm65-2451-25
588,750
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820348HG-6-530mm65-2451-26
589,880
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820357HG-6-531mm65-2451-27
590,980
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820366HG-6-532mm65-2451-28
592,080
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820375HG-6-533mm65-2451-29
593,210
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820384HG-6-534mm65-2451-30
594,320
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820400HG-6-536mm65-2451-32
596,550
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820409HG-6-537mm65-2451-33
597,650
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820418HG-6-538mm65-2451-34
598,780
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820427HG-6-539mm65-2451-35
599,880
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820436HG-6-540mm65-2451-36
600,990
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820445HG-6-541mm65-2451-37
602,120
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820454HG-6-542mm65-2451-38
603,220
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820470HG-6-544mm65-2451-40
605,450
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820479HG-6-545mm65-2451-41
606,560
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820488HG-6-546mm65-2451-42
607,680
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820497HG-6-547mm65-2451-43
608,790
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820506HG-6-548mm65-2451-44
609,890
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820515HG-6-549mm65-2451-45
611,020
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820524HG-6-550mm65-2451-46
612,120
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820540HG-6-551mm65-2451-47
613,230
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820549HG-6-553mm65-2451-49
615,460
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820558HG-6-554mm65-2451-50
616,590
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820567HG-6-555mm65-2451-51
617,690
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820576HG-6-556mm65-2451-52
618,800
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820585HG-6-557mm65-2451-53
619,920
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820594HG-6-558mm65-2451-54
621,030
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820610HG-6-559mm65-2451-55
622,130
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820619HG-6-561mm65-2451-57
624,360
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820628HG-6-562mm65-2451-58
625,490
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820637HG-6-563mm65-2451-59
626,600
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820646HG-6-564mm65-2451-60
627,700
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820655HG-6-565mm65-2451-61
628,830
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820664HG-6-566mm65-2451-62
629,930
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820680HG-6-567mm65-2451-63
631,040
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820689HG-6-568mm65-2451-64
632,160
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820698HG-6-570mm65-2451-66
634,370
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820707HG-6-571mm65-2451-67
635,500
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820716HG-6-572mm65-2451-68
636,600
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820725HG-6-573mm65-2451-69
637,730
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820734HG-6-574mm65-2451-70
638,840
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820750HG-6-575mm65-2451-71
639,940
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820759HG-6-580mm65-2451-76
645,510
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820768HG-6-582mm65-2451-78
647,740
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820777HG-6-583mm65-2451-79
648,840
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820786HG-6-584mm65-2451-80
649,970
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820795HG-6-585mm65-2451-81
651,080
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820804HG-6-586mm65-2451-82
652,180
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52820820HG-6-587mm65-2451-83
653,310
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする