曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅800~899mm HS-3シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅800~899mm HS-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52789925HS-3-804mm65-2415-13
278,720
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789934HS-3-806mm65-2415-15
279,410
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789950HS-3-807mm65-2415-16
279,750
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789959HS-3-808mm65-2415-17
280,110
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789968HS-3-809mm65-2415-18
280,440
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789977HS-3-810mm65-2415-19
280,800
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789986HS-3-811mm65-2415-20
281,140
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52789995HS-3-812mm65-2415-21
281,480
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790004HS-3-814mm65-2415-23
282,170
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790020HS-3-815mm65-2415-24
282,530
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790029HS-3-816mm65-2415-25
282,870
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790038HS-3-817mm65-2415-26
283,230
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790047HS-3-818mm65-2415-27
283,560
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790056HS-3-819mm65-2415-28
283,920
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790065HS-3-820mm65-2415-29
284,260
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790074HS-3-821mm65-2415-30
284,600
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790090HS-3-823mm65-2415-32
285,290
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790099HS-3-824mm65-2415-33
285,650
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790108HS-3-825mm65-2415-34
285,990
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790117HS-3-826mm65-2415-35
286,350
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790126HS-3-827mm65-2415-36
286,680
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790135HS-3-828mm65-2415-37
287,040
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790144HS-3-829mm65-2415-38
287,380
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790160HS-3-831mm65-2415-40
288,080
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790169HS-3-832mm65-2415-41
288,410
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790178HS-3-833mm65-2415-42
288,770
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790187HS-3-834mm65-2415-43
289,110
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790196HS-3-835mm65-2415-44
289,470
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790205HS-3-836mm65-2415-45
289,800
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790214HS-3-837mm65-2415-46
290,160
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790230HS-3-839mm65-2415-48
290,840
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790239HS-3-840mm65-2415-49
291,200
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790248HS-3-841mm65-2415-50
291,530
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790257HS-3-842mm65-2415-51
291,890
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790266HS-3-843mm65-2415-52
292,230
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790275HS-3-844mm65-2415-53
292,590
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790284HS-3-845mm65-2415-54
292,920
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790300HS-3-846mm65-2415-55
293,280
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790309HS-3-848mm65-2415-57
293,960
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790318HS-3-849mm65-2415-58
294,320
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790327HS-3-850mm65-2415-59
294,650
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790336HS-3-851mm65-2415-60
295,010
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790345HS-3-852mm65-2415-61
295,350
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790354HS-3-853mm65-2415-62
295,710
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790370HS-3-854mm65-2415-63
296,040
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790379HS-3-856mm65-2415-65
296,740
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790388HS-3-857mm65-2415-66
297,080
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790397HS-3-858mm65-2415-67
297,440
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790406HS-3-859mm65-2415-68
297,770
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52790415HS-3-860mm65-2415-69
298,130
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする