フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅500~599mm HS-5シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅500~599mm HS-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52796679HS-5-500mm65-2421-97
227,190
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796688HS-5-501mm65-2421-98
227,640
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796697HS-5-502mm65-2421-99
228,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796706HS-5-503mm65-2422-01
228,560
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796715HS-5-504mm65-2422-02
229,010
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796724HS-5-505mm65-2422-03
229,470
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796740HS-5-507mm65-2422-05
230,380
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796749HS-5-508mm65-2422-06
230,840
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52796758HS-5-509mm65-2422-07
231,290
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796767HS-5-510mm65-2422-08
231,750
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796776HS-5-511mm65-2422-09
232,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796785HS-5-512mm65-2422-10
232,660
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796794HS-5-513mm65-2422-11
233,090
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796810HS-5-514mm65-2422-12
233,550
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796819HS-5-516mm65-2422-14
234,460
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796828HS-5-517mm65-2422-15
234,920
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796837HS-5-518mm65-2422-16
235,370
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796846HS-5-519mm65-2422-17
235,830
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796855HS-5-520mm65-2422-18
236,280
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796864HS-5-521mm65-2422-19
236,740
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796880HS-5-522mm65-2422-20
237,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796889HS-5-524mm65-2422-22
238,110
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796898HS-5-525mm65-2422-23
238,560
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796907HS-5-526mm65-2422-24
239,020
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796916HS-5-527mm65-2422-25
239,480
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796925HS-5-528mm65-2422-26
239,910
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796934HS-5-529mm65-2422-27
240,360
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796950HS-5-530mm65-2422-28
240,820
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796959HS-5-531mm65-2422-29
241,280
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796968HS-5-533mm65-2422-31
242,190
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796977HS-5-534mm65-2422-32
242,640
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796986HS-5-535mm65-2422-33
243,100
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52796995HS-5-536mm65-2422-34
243,560
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797004HS-5-537mm65-2422-35
244,010
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797020HS-5-538mm65-2422-36
244,470
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797029HS-5-539mm65-2422-37
244,920
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797038HS-5-541mm65-2422-39
245,840
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797047HS-5-542mm65-2422-40
246,270
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797056HS-5-543mm65-2422-41
246,720
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797065HS-5-544mm65-2422-42
247,180
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797074HS-5-545mm65-2422-43
247,640
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797090HS-5-546mm65-2422-44
248,090
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797099HS-5-547mm65-2422-45
248,550
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797108HS-5-549mm65-2422-47
249,460
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797117HS-5-550mm65-2422-48
249,920
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797126HS-5-551mm65-2422-49
250,370
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797135HS-5-552mm65-2422-50
250,830
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797144HS-5-553mm65-2422-51
251,280
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797160HS-5-554mm65-2422-52
251,740
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52797169HS-5-555mm65-2422-53
252,200
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする