曜日別特売

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅800~899mm HS-5シリーズ

フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅800~899mm HS-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。
粘着面は離形紙付きです。
接着剤は260℃までの高温に耐えます。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52799680HS-5-806mm65-2425-07
366,220
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799689HS-5-814mm65-2425-15
369,870
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799698HS-5-823mm65-2425-24
373,950
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799707HS-5-831mm65-2425-32
377,600
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799716HS-5-840mm65-2425-41
381,680
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799725HS-5-848mm65-2425-49
385,320
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799734HS-5-856mm65-2425-57
388,950
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799750HS-5-865mm65-2425-66
393,030
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799759HS-5-873mm65-2425-74
396,680
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799768HS-5-882mm65-2425-83
400,760
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799777HS-5-889mm65-2425-90
403,950
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799786HS-5-890mm65-2425-91
404,400
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799795HS-5-891mm65-2425-92
404,860
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799804HS-5-892mm65-2425-93
405,320
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799820HS-5-894mm65-2425-95
406,200
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799829HS-5-800mm65-2425-01
363,510
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799838HS-5-801mm65-2425-02
363,960
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799847HS-5-802mm65-2425-03
364,420
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799856HS-5-803mm65-2425-04
364,880
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799865HS-5-804mm65-2425-05
365,330
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799874HS-5-805mm65-2425-06
365,790
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799890HS-5-807mm65-2425-08
366,680
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799899HS-5-808mm65-2425-09
367,130
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799908HS-5-809mm65-2425-10
367,590
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799917HS-5-810mm65-2425-11
368,040
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799926HS-5-811mm65-2425-12
368,500
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799935HS-5-812mm65-2425-13
368,960
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799944HS-5-813mm65-2425-14
369,410
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799960HS-5-815mm65-2425-16
370,320
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799969HS-5-816mm65-2425-17
370,780
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799978HS-5-817mm65-2425-18
371,240
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799987HS-5-818mm65-2425-19
371,690
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52799996HS-5-819mm65-2425-20
372,150
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800005HS-5-820mm65-2425-21
372,580
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800014HS-5-821mm65-2425-22
373,040
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800030HS-5-822mm65-2425-23
373,490
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800039HS-5-824mm65-2425-25
374,400
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800048HS-5-825mm65-2425-26
374,860
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800057HS-5-826mm65-2425-27
375,320
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800066HS-5-827mm65-2425-28
375,770
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800075HS-5-828mm65-2425-29
376,230
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800084HS-5-829mm65-2425-30
376,680
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800100HS-5-830mm65-2425-31
377,140
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800109HS-5-832mm65-2425-33
378,050
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800118HS-5-833mm65-2425-34
378,510
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800127HS-5-834mm65-2425-35
378,960
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800136HS-5-835mm65-2425-36
379,400
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800145HS-5-836mm65-2425-37
379,850
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800154HS-5-837mm65-2425-38
380,310
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52800170HS-5-838mm65-2425-39
380,760
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする