若井産業
破風板ビス 角ボックス
〇木割れ軽減の特殊先端形状を採用
〇太いねじ山で金具をガッチリ締結
〇端部で割れにくい特殊先端形状を採用
用途
樋受け金具+窯業系破風板+木材
材質
鉄
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
41
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
11
ねじ(mm)
41
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832424
719R45H
1箱(500本)
45
オープン
取扱い終了
返品不可
52832440
719R55H
1箱(380本)
55
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧