若井産業
軽天タッピング フレキ カラー
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
色
(頭部)ホワイト
頭径(Φmm)
7
頭部形状
フレキ
仕上
ユニクロ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52832108
71520FW
1箱(1000本)
20
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832117
71521FW
1箱(1000本)
20
3.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832126
71522FW
1箱(1000本)
22
3.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832135
71525FW
1箱(1000本)
25
3.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832144
71532FW
1箱(1000本)
32
3.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52832160
71540FW
1箱(500本)
40
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧