曜日別特売

内装ビス 化粧箱

内装ビス 化粧箱 - 若井産業
用途木材材質全長(mm)25クロメートねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)3.5頭径(Φmm)8ねじ(mm)19内容量1ケース(450本×10箱)
注意
※25mmは先端カットなし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528342697135250
8,800
8,500
9,350(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする