曜日別特売

石こうボードビス ハイ&ロー

石こうボードビス ハイ&ロー - 若井産業石こうボードビス ハイ&ロー - 若井産業
用途せっこうボード+木材全長(mm)25ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)8.3頭部形状ラッパD-8識別色内容量1箱(2000本)
注意
※3925GWH 25mmは認定対象外製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528323003925GWH
オープン
3,334
3,667(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする