若井産業
内装ビス 化粧箱
用途
木材
材質
鉄
色
クロメート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭径(Φmm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834278
7145900
1ケース(60本×10箱)
90
50
4.5
8.4
50
¥
8,800
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52834287
7148120
1ケース(30本×10箱)
120
62
4.8
9.5
62
¥
8,800
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52834296
7145100
1ケース(45本×10箱)
100
60
4.5
8.4
60
¥
8,800
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧