若井産業
角スタッド一発ビス バリューパック
〇角スタッド同士の溶接不要!
〇ねじ施工前の下穴不要!
用途
角スタッド+角スタッド・木スタッド
おもに幅40mm・45mmの角スタッド材同士、
木スタッド材への締結に
材質
鉄
全長(mm)
58
ねじ長さ(mm)
45
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
7
仕上
ユニクロ
ねじ(mm)
45
内容量
1箱(70本×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835206
KS8580V
¥
3,200
¥
2,954
¥
3,249
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧