若井産業
軽天タッピング フレキ ハーフバリューパック
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
頭径(Φmm)
7
頭部形状
フレキ
仕上
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835276
KF0200V
1箱(160本×5パック)
20
3
¥
1,600
¥
1,477
¥
1,625
(税込)
4日以内出荷
52835285
KF5220V
1箱(140本×5パック)
22
3.5
¥
1,600
¥
1,477
¥
1,625
(税込)
4日以内出荷
52835294
KF5250V
1箱(125本×5パック)
25
3.5
¥
1,600
¥
1,477
¥
1,625
(税込)
4日以内出荷
52835310
KF5320V
1箱(100本×5パック)
32
3.5
¥
1,600
¥
1,477
¥
1,625
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧