若井産業
軽天タッピング フレキ カラー ハーフバリューパック
用途
軽量鉄骨材
材質
鉄
色
(頭部)ホワイト
頭径(Φmm)
7
頭部形状
フレキ
仕上
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835240
KF0201V
1箱(160本×5パック)
20
3
¥
2,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
52835249
KF5221V
1箱(140本×5パック)
22
3.5
¥
2,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
52835258
KF5251V
1箱(125本×5パック)
25
3.5
¥
2,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
52835267
KF5321V
1箱(100本×5パック)
32
3.5
¥
2,600
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧