若井産業
石こうボードビス 木下地用 バリューパック
用途
せっこうボード+木材
材質
鉄
全長(mm)
28
色
シルバー
ねじ長さ(mm)
23
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
8
ねじ(mm)
23
内容量
1箱(240本×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835486
SB28V
¥
4,800
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧