若井産業
板金野地ビス バリューパック
用途
鋼板屋根+耐火野地板・木材
材質
鉄
ねじ径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
仕上
ユニクロ
注意
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835529
BNB18V
1箱(120本×5パック)
18
14
14
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
52835538
BNB25V
1箱(100本×5パック)
25
20
20
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
52835547
BNB30V
1箱(80本×5パック)
30
25
25
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧