若井産業
ステンレス 軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック
用途
軽量鉄骨材
材質
SUS410
ねじ径(mm)
3.5
頭径(Φmm)
8
頭部形状
ラッパ頭
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52831855
KR5222V
1箱(140本)
22
¥
5,000
¥
4,616
¥
5,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52831864
KR5252V
1箱(125本)
25
¥
5,000
¥
4,616
¥
5,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52831880
KR5322V
1箱(100本)
32
¥
5,000
¥
4,616
¥
5,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧