若井産業
内装ビス 徳用箱
用途
木材
材質
鉄
全長(mm)
150
色
クロメート
ねじ長さ(mm)
72
ねじ径(mm)
4.8
頭径(Φmm)
9.5
ねじ(mm)
72
内容量
1箱(90本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834305
714815H
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧