若井産業
ステンレス 石こうボードビス
用途
せっこうボード+木材
材質
SUSXM7
ねじ径(mm)
3.8
頭径(Φmm)
8
頭部形状
梨地頭
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52831889
717025S
1箱(1000本)
25
20
20
¥
10,400
¥
8,667
¥
9,534
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52831898
717028S
1箱(900本)
28
23
23
¥
10,400
¥
8,667
¥
9,534
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52831907
717032S
1箱(800本)
32
28
28
¥
10,400
¥
8,667
¥
9,534
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52831916
717038S
1箱(700本)
38
32
32
¥
10,400
¥
8,667
¥
9,534
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧