曜日別特売

2ウェイスピーカー 50W 8Ω

2ウェイスピーカー 50W 8Ω - ユニペックス(UNI-PEX)

高音質で耐久性に優れたコンパクトスピーカー。コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現。
ブラケット付きなので移動システムとしてスタンド取付可能。
CGAシリーズとの接続には別売のスピーカーコードLS-1204が必要です。

質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×186.5×174周波数【再生周波数帯域】80Hz~20kHz機構【入出力】キャノン(XLR-4-32相当)音圧レベル(dB)【出力】89(1W/1m)スピーカーΦ12cmダイナミックコーンウーハー、Φ2cmチタンドームツィーターインピーダンス(Ω)8許容入力(W)50(RMS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848314EWS-50C
55,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする