ワイヤレス受信機 300MHz

ワイヤレス受信機 300MHz - ユニペックス(UNI-PEX)

4チャンネル対応。300MHz帯ダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーユニットDU-3200A(別売)を最大4台組込んで使用するワイヤレス受信機です。
出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。
別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
BNCコネクター、チューナーユニット別売

質量(kg)約3.1消費電力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×274周波数特性50Hz~15kHz使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数300MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V×4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848129WTD-304
95,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする