ワイヤレス受信機

ワイヤレス受信機 - ユニペックス(UNI-PEX)

2チャンネル対応モデル。800MHz帯ダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーユニットDU-8030を最大2台(出荷時1台組込済)組込んで使用するワイヤレス受信機です。
出力はレベル切換えができるミキシング出力と、チューナーユニットごとの出力を備えています。アンテナ入力は端子ごとに感度選択スイッチを備えています。
別売のラック取付金具EEP-44により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
BNCコネクター別売り

質量(kg)3.6消費電力(W)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×319周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μsエンファンシス)使用電源(V)AC100(50/60Hz)受信周波数800MHz帯アンテナ【入力】BNCコネクター2入力2系統 ファンタム電源出力DC12V 40mA×4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848138WTD-8121
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする