曜日別特売

13Wメガホン

13Wメガホン - ユニペックス(UNI-PEX)

クリアーな音で遠くまで声を届けるハイパワータイプ。軽くて丈夫なABS樹脂ボディ、肩掛けベルトは幅の広い耐久性のあるパイレン素材を採用し、肩に優しく長時間のご使用でも苦になりません。
別売りのスピーカースタンドST-110に取り付けても使用できます。

寸法(mm)Φ2110×L392質量(kg)約1.3(乾電池除く)種類ショルダーメガホン電源単2乾電池×6最大出力(W)20到達距離(m)(音声)約400[JEITA]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52848050TR-320
31,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする